Dynaswivel® Fogatható tömlőcsatlakozó 1/4 coll

Cikkszám: 080190 1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső menetes csatlakozó (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Dynaswivel 1/4 col
Külső menetes csatlakozó NPT
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Átfolyási érték 11,8 l/s
Termék fajtája Közcsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080190 1/4
EAN / GTIN 616026954601
Gyártó száma 95460

Leírás

Kivitel:

Szabadalmaztatott univerzális tömlőcsatlakozó alumíniumból.
A két ponton 360°-ban elforgatható konstrukció teljes, a csatlakoztatott szerszám feszülés nélküli mozgatási szabadságát teszi lehetővé.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz