Kivitel:
A GARANT biztonsági csatlakozó egy nagy teljesítményű csatlakozó különösen nagy átfolyási kapacitással, horganyzott acélból. Új, továbbfejlesztett egykezes használat.
Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Az ISO 4414 és EN 983 szabványnak felel meg.
Figyelem:
A hozzávaló közcsavarokat lásd a
080290 −
080293 sz. alatt.
A GARANT sorozat megfelel az Eurostandard 7.6-nak (névleges ⌀ 7,6 mm, Euro profil) és az összes gyakori rendszerrel kompatibilis.