4 pofás hidraulikus szorító zsírzófej safeLOCK 1/8

Cikkszám: 083596 1/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 70 mm
Csatlakozó menet 1/8
Termék fajtája Ráfogó csatlakozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083596 1/8
EAN / GTIN 4016553245603
Gyártó száma 32 456 03

Leírás

Kivitel:

safeLOCK a biztonságos csatlakoztatáshoz és leválasztáshoz, akár 600 bar felett is.
Lineáris forgó csuklóval és integrált nagy teljesítményű tömítéssel.

Alkalmazható:

083571; 083572; 083581; 083585; 083587 sz. karos zsírzóprésekhez.