4 pofás hidraulikus szorító zsírzófej safeLOCK-L M10

Cikkszám: 083594 M10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 120,5 mm
Termék fajtája Ráfogó csatlakozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083594 M10
EAN / GTIN 4016553245702
Gyártó száma SAFELOCK L M10

Leírás

Kivitel:

safeLOCK a biztonságos csatlakoztatáshoz és leválasztáshoz, akár 600 bar felett is.

Alkalmazható:

M10×1 zsírzópréshez  csatlakozó menettel.