4 pofás hidraulikus szorító zsírzófej safeLOCK-L 1/8

Cikkszám: 083594 1/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 120,5 mm
Termék fajtája Ráfogó csatlakozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083594 1/8
EAN / GTIN 4016553245801
Gyártó száma SAFELOCK L 1/8

Leírás

Kivitel:

safeLOCK a biztonságos csatlakoztatáshoz és leválasztáshoz, akár 600 bar felett is.

Alkalmazható:

083571; 083572; 083581; 083585; 083587 sz. karos zsírzóprésekhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek