Fuvóka ∙ 2,4 mm (332″)

Cikkszám: 9037SPC-017/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szegecselő fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9037SPC-017/3
EAN / GTIN 4000896237005
Gyártó száma 9037SPC-017/3
L-szám L60140 5000

Leírás

Leírás:

  • 2,4 mm-es ( 3 / 32 $) fúvóka
    a 9037SPC-hez

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.