WS-25 fém/műanyag kézi pisztoly PISTOLE

Cikkszám: 083486 PISTOLE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kinyomópisztoly
Festék piros / fekete
Anyag Fém / műanyag
Teljes hossz 233 mm mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083486 PISTOLE
EAN / GTIN 4260205365939

Leírás

Kivitel:

Fém/műanyag kombinációjából készült kézi pisztoly nagy viszkozitású 2-K ragasztókhoz.

Előny:

Ennek a kivitelnek az erős kialakítása nagyobb nyomást eredményez, így a sűrű vagy erősen viszkózus termékek is könnyen adagolhatók.

Alkalmazható:

50 ml-es dupla tubus (A, B, S rendszer)