AIR lefúvató pisztoly AIR

Cikkszám: 080122 AIR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
565 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 15 bar
Átfolyási érték 6 bar-nál 330 l/min
Termék fajtája Pisztoly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080122 AIR
EAN / GTIN 4062406270667

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű lefúvató pisztoly sűrített levegőhöz, jó ergonomikus kezelhetőséggel, karcálló felülettel, oldószernek ellenáll az univerzális használat érdekében. Egyszerűen használható cserélhető fúvókák. A forgatható gyorszár kioldható, különböző helyzetekben rögzül.

Tartalom:

Lefúvató pisztoly 1/4 col méretű acél csatlakozóval, 7 darabos 080124 sz. AIR méretű fúvóka készlettel.

Figyelem:

Hozzávaló lefúvató pisztoly tartót a 080260 sz. H1 méret és a 955750 sz. alatt talál.
Tartalék fúvókát a 080126 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek