Vizes tömlő, sárga, PVC 25

Cikkszám: 080047 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Lágy PVC
Maximális üzemi nyomás 6 bar
Ellenőrző nyomás 16 bar
Tömlő külső ⌀ 28 mm
Tömlő belső ⌀ 25 mm
Tömlőhossz 50 m
Festék sárga
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080047 25
EAN / GTIN 3291671942714
Gyártó száma 194271

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű és nem csavarodó sárga színű víztömlő.