Vizes tömlő, sárga, PVC 13

Cikkszám: 080047 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Lágy PVC
Maximális üzemi nyomás 8 bar
Ellenőrző nyomás 20 bar
Tömlő külső ⌀ 15,25 mm
Tömlő belső ⌀ 13 mm
Tömlőhossz 50 m
Festék sárga
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080047 13
EAN / GTIN 3291671163782
Gyártó száma 116378

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű és nem csavarodó sárga színű víztömlő.