{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyag | PVC tömlő, három rétegű, poliészter szálerősítéssel | |
Maximális üzemi nyomás | 15 bar | |
Tömlő külső ⌀ | 20 mm | |
Tömlő belső ⌀ | 13 mm | |
Tömlőhossz | 50 m | |
Festék | kék | |
Hőmérséklettartomány | -15 °C - 60 °C | |
Termék fajtája | Tömlő |
Cikkszám | 080036 13 | |
EAN / GTIN | 3506111047806 | |
Gyártó száma | 104780 |