Szövetbetétes tömlő, fekete AIRSOFT, PVC 9 mm

Cikkszám: 080037 9
(2,63 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
203 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 15 bar
Tömlő külső ⌀ 15 mm
Tömlő belső ⌀ 9 mm
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080037 9
EAN / GTIN 3506111000559
Gyártó száma 100055

Leírás

Kivitel:

Tömlő poliészter szálerősítéssel. Hőmérséklet tartomány −15 °C és 60 °C között.
Airsoft Performance szövetbetétes tömlő, rugalmas olajálló sűrített levegős tömlő pneumatikus szerszámokhoz. Üzemi nyomás 15 bar.