Spiráltömlő PA Euro 6 mm x 8 mm / 5 m

Cikkszám: 901054940
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 901054940
EAN / GTIN 4003665361499
Gyártó száma 901054940
L-szám L01750 326

Leírás

Leírás:

  • Gyorscsatlakozóval és bimbóval

Jellemző:

  • Változat: Gyorscsatlakozóval és tömlőcsonk
  • Külső Ř 8 mm
  • Belső Ø: 6 mm
  • Hossz: 5 m.
  • Max. Nyomás: 8 bar
  • Profil: Euro