PU szövetbetétes tömlő, kék 8 mm

Cikkszám: 080220 8
(5,94 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag PU szövetbetétes tömlő
Maximális üzemi nyomás 16 bar
Tömlő külső ⌀ 12 mm
Tömlő belső ⌀ (névleges méret) 8 mm
Tömlőhossz 50 m
Festék kék
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080220 8
EAN / GTIN 7391390087850
Gyártó száma 309581220

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU tömlő. Kiváló ellenálló képesség olajokkal, oldószerekkel és nem vizes oldatokkal szemben. Üzemi nyomás 16 bar.
Tömlő poliészter szálerősítéssel. Hőmérséklet tartomány −15 °C és 60 °C között.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek