PU spiráltömlő 1/2 col biztonsági acélcsatlakozóval eSafe ⌀ 11×16 mm 6 m

Cikkszám: 080241 6
(18,28 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag PU spiráltömlő
Maximális üzemi nyomás 10 bar
Maximális repesztő nyomás 35 bar
Tömlő külső ⌀ 16 mm
Tömlő belső ⌀ 11 mm
Használható tömlőhossz 6 m
Festék kék
Gyorscsatlakozó 1/2 coll
Tömlőcsonk csatlakozó 1/2 coll
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080241 6
EAN / GTIN 7391390097484
Gyártó száma 309589769

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. - 20/ + 60 °C között hőálló.

Tartalom:

Biztonsági acél gyorscsatlakozó 080285 és acél közcsavar 080290 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek