{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális üzemi nyomás | 10 bar | |
Tömlő külső ⌀ | 8 mm | |
Tömlő belső ⌀ | 6 mm | |
Használható tömlőhossz | 7,5 m | |
Gyorscsatlakozó | 1/4 coll | |
Hőmérséklettartomány | -60 °C - 60 °C | |
Termék fajtája | Tömlő |
Cikkszám | 080057 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406734855 |