3M™ Coiled air supply tube, 7,5 m 308-00-40P

Cikkszám: 7000042678
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000042678
EAN / GTIN 05010027803275
Gyártó száma 7000042678
L-szám L01140 21

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Blue
Size: 7.5m
3/8″ Male pipe thread BSP at both ends
Blue

Leírás:

3M™ Air Supply Tube, 308-00-40P is our light duty, 7.5 m coiled tube with a 3/8″ male pipe thread BSP at each end.

Jellemző:

Air supply tube to connect 3M™ Supplied Air Regulators to compressed air system
Light duty tube for high-quality connection to all components
7.5 m coiled tube
CE approved

Figyelem:

Connecting 3M™ Supplied Air Regulators to compressed air system