2 füles tömlőbilincs készlet 10 darabos 5-7 mm

Cikkszám: 080054 5-7
Ár beállítása 10 Darab (0,65 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Krómfényűre horganyzott acél
Tömlő külső ⌀ befogási tartomány 5 mm - 7 mm
Készlet tartalma 10 darabos
Termék fajtája Tömlőbilincs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080054 5-7
EAN / GTIN 4047322244831
Gyártó száma 142954

Leírás

Kivitel:

2 füles tömlőbilincs fényesre krómhorganyzott acélból.

Figyelem:

Tömlőbilincs fogókat a 719985 sz. 220 méret alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Tömlő külső ⌀ befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz