2 füles tömlőbilincs készlet 10 darabos 20-23 mm

Cikkszám: 080054 20-23
Ár beállítása 10 Darab (0,90 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
251 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Krómfényűre horganyzott acél
Tömlő külső ⌀ befogási tartomány 20 mm - 23 mm
Készlet tartalma 10 darabos
Termék fajtája Tömlőbilincs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080054 20-23
EAN / GTIN 4047322563055
Gyártó száma 143190

Leírás

Kivitel:

2 füles tömlőbilincs fényesre krómhorganyzott acélból.

Figyelem:

Tömlőbilincs fogókat a 719985 sz. 220 méret alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Tömlő külső ⌀ befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz