Tömlőtekercs

Cikkszám: 9040N-13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9040N-13
EAN / GTIN 4000896214648
Gyártó száma 9040N-13
L-szám L60140 4432

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Az automatikus tömlővisszahúzó rendszer rendet teremt a műhelyben – nem fekszik a tömlő körül, ezáltal csökkenti a balesetek kockázatát
  • A „Stop at any point” (Leállítás bármely ponton) funkcióval bármikor leállíthatja a tömlőt
  • Az automatikus irányításnak köszönhetően tisztítsa meg a visszatekerést
  • Fékezett kanyargás a balesetveszély elkerülése érdekében
  • Belső csőátmérő: 13 mm (1/2mm)
  • Sűrített levegő vagy víz tárolására alkalmas
  • Méretek: 500 x 418 x 210 mm
  • Hibrid polimer tömlő, fekete
  • Csatlakozó tömlő hossza: 1 m..
  • Integrált fúrási sablon kartoncsomagolásra való felszereléshez
  • Megfelel az EK gépekről szóló 2006/42/EK irányelv valamennyi vonatkozó rendelkezésének
  • Zárt speciális műanyag ház csuklós fém rögzítőkonzollal a munkahelyi fúrólyuk-térköz konzolhoz: 186 mm
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Külső menet 20,96 mm (1/2″)
  • Levegőcsatlakozó kimenet: Külső menet 20,96 mm (1/2″)
  • Tömlő hossza: 15 m..
  • Max. Üzemi nyomás [bar]: 20 bar
  • Nettó tömeg (kg): 9,5 kg.
  • Hőmérséklet-tartomány: -40°C - 80°C..