{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Ház szélessége | 490 mm | |
Ház mélysége | 190 mm | |
Ház magassága | 409 mm | |
Ház anyaga | Műanyag | |
Ház színe | kék | |
Kimeneti csatlakozó | 1/2 coll | |
Maximális üzemi nyomás | 16 bar | |
Használható tömlőhossz | 15 m | |
Tömlő külső ⌀ | 13,5 mm | |
Tömlő belső ⌀ | 9,5 mm | |
Tömlő anyaga | Poliuretán | |
Tömlő színe | kék | |
Automata feltekercselő SCS | igen | |
Alkalmas | Folyadékok | |
Termék fajtája | Tömlőtekercselő |
Cikkszám | 080079 15 | |
EAN / GTIN | 4062406284695 |