Felszerelhető olajozó 1/4 col G1/4 coll

Cikkszám: 080022 G1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Belső menet ⌀ 1/4 coll
Termék fajtája Olajozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080022 G1/4
EAN / GTIN 4047322753289

Leírás

Kivitel:

Felszerelhető olajozó sűrített levegős szerszámokhoz, G1/4 col csatlakozás, hossz 60 mm.

Felhasználás:

Gáz halmazállapotú és részben folyékony közegekkel az alsó nyomástartományban (6 bar-ig) működő berendezésekhez, pl. sűrített levegős és hidraulikus berendezésekhez a gépgyártásban vagy a vezérlés- és szabályozástechnikában. Kompatibilis a CEJN, RECTUS és JWL gyártmányokkal.
Olajporlasztó olajkenésű sűrített levegős szerszámok biztonságos ellátásához, hosszú vezetékrendszerekben is.