Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Közcsavar készlet tömlőcsatlakozóval, acél 10 darabos, Belső tömlőcsatlakozó ⌀: 9mm

Cikkszám: 080158 9

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső tömlőcsatlakozó ⌀ 9 mm
Készlet tartalma 10 darabos

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080158 9
Gyártó száma 143228

Leírás

Kivitel:

Tömlőcsatlakozóval, nyomógombos biztonsági csatlakozóhoz használható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz