Tartalék csiszolóbetétek ∙ 400-as szemcseméret ∙ ⌀ 76,2 mm

Cikkszám: 9033-5-05/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9033-5-05/10
EAN / GTIN 4000896160761
Gyártó száma 9033-5-05/10
L-szám L60140 4476

Leírás

Leírás:

  • 10 db csere csiszolólap, szemcse 400, ⌀ 75 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.