Mini légretesz

Cikkszám: 9021P-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9021P-2
EAN / GTIN 4000896184545
Gyártó száma 9021P-2
L-szám L60140 3331

Leírás

Leírás:

  • Rövid kialakítás
  • 260 Nm-nél nagyobb nyomatékú kézi visszahúzáshoz
  • A teljesen zárt fej megakadályozza a zsetonok vagy hasonlók bejutását
  • Alacsony vibráció
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 103 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 3,90 m/s2
  • Jobb/bal forgatás: Egyfokozatú (jobb/bal)
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 150 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,5 kg.
  • Maximális meghúzási nyomaték: 54 Nm
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 92 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 300
  • Levegőigény [l/perc]: 103 l/perc (1,7 l/mp)

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek