Légretesz

Cikkszám: 9022-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9022-2
EAN / GTIN 4000896109456
Gyártó száma 9022-2
L-szám L60140 1394

Leírás

Leírás:

  • Alacsony vibráció
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 95 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 8,50 m/s2
  • Jobb/bal forgatás: Egyfokozatú (jobb/bal)
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 270 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,2 kg.
  • Maximális meghúzási nyomaték: 70 Nm
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 88 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 160
  • Levegőigény [l/perc]: 180 l/perc (3 l/mp)

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek