{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | D2112Q | |
Leadott teljesítmény | 350 W | |
Maximális fordulatszám | 0 min-1 - 5 400 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 10 mm | |
Maximum levegőigény | 600 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Súly | 1 kg | |
Működési zajkibocsátás | 80 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Hossz | 211 mm | |
Termék fajtája | Fúrógép |
Cikkszám | 079051 D2112Q | |
EAN / GTIN | 7322590019778 | |
Gyártó száma | 8421040510 |