Sűrített levegős ütvecsavarozó Rövid kivitel 9012M-1

Cikkszám: 079191 9012M-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 678 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) M 20
Maximális fordulatszám 8 800 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil Négyszög
Szerszámbefogó mérete 1/2 coll
Maximum levegőigény 127,4 l/min
Csatlakozó menet NPT
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Súly 1,27 kg
Működési zajkibocsátás 92,2 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 13,49 m/s2
Hossz 80 mm
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079191 9012M-1
EAN / GTIN 4000896218356
Gyártó száma 9012M-1

Leírás

Kivitel:

Ultrakompakt ütvecsavarozó Jumbo kalapácsos ütőművel, egykezes irányváltással és háromfokozatú jobbos forgással. 1200 Nm maximális lazítási nyomaték.