{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 678 Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M 20 | |
Maximális fordulatszám | 8 800 min-1 | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | Négyszög | |
Szerszámbefogó mérete | 1/2 coll | |
Maximum levegőigény | 127,4 l/min | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Súly | 1,27 kg | |
Működési zajkibocsátás | 92,2 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 13,49 m/s2 | |
Hossz | 80 mm | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 079191 9012M-1 | |
EAN / GTIN | 4000896218356 | |
Gyártó száma | 9012M-1 |