Sűrített levegős sarokcsiszoló 3550-120

Cikkszám: 079315 3550-120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése CP3550-120AA5
Leadott teljesítmény 1 100 W
Maximális fordulatszám 12 000 min-1
Maximum levegőigény 1 560 l/min
Csatlakozó menet NPT
Sűrített levegő csatlakozó 3/8 coll
Max. vibráció EN szerint 9,8 m/s2
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 13 mm
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Súly 1,9 kg
Működési zajkibocsátás 84 dB(A)
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079315 3550-120
EAN / GTIN 015451780425
Gyártó száma 6151607780

Leírás

Kivitel:

  • 1,5 PS motor 1100 W teljesítménnyel.
  • A védőbúra kulcs nélkül állítható.
  • 125 mm kapacitás.
  • Esztétikus, áramvonalas alakú biztonsági kar.

Kompakt és nagy teljesítményű sarokcsiszoló az igényes felhasználás melletti maximális élettartam érdekében, akár 1000 órás karbantartási időközzel. Ergonomikus és rezgéscsillapított markolat. A védőbúra kulcs nélkül állítható. M14 orsómenet.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz