Leírás:
A második generációs 3M™ sarokcsiszolók könnyű, kompakt kialakításúak, kényelmes markolattal és ergonomikus, 97°-os fejjel rendelkeznek, amely több mint 90°-os modelleknél csökkenti a csuklóterhelést. Sarokcsiszolóink ideálisak kisebb csiszolási és sorjázási alkalmazásokhoz, valamint a festékek előkészítéséhez és hegesztések eltávolításához.
Jellemző:
A hatékony, nagy teljesítményű motor támogatja az egyszerű köszörülést és sorjátlanítást
A könnyű, kompakt kialakítás és a kényelmes nyél kevesebb rezgést és zajt eredményez, így jobb irányíthatóságot biztosít a felhasználó számára
Az ergonomikus 97°-os fej csökkenti a csukló terhelését a 90°-os modellekhez képest
Figyelem:
Use for small-scale grinding and deburring applications as well as paint prep and weld burn clean-up