DSX 150 Pneumatikus véletlenszerű orbitális csiszológép

Cikkszám: 601558000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601558000
EAN / GTIN 4007430245809
Gyártó száma 601558000
L-szám L01750 396

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikus, hidegszigetelő és könnyű, ütésálló műanyagból készült ház
  • Kompakt méret a kényelmes egykezes használathoz
  • Sík és ívelt felületek csiszolásához a legkülönbözőbb anyagokból
  • Szintetikusan szabályozható fordulatszám-szabályozás az anyagnak megfelelő sebességgel történő munkavégzéshez
  • Szajcsökkentett zajszintű légkivezetés a zajcsökkentett munkavégzéshez
  • Nedves és száraz csiszoláshoz alkalmas
  • Külső szívás: Ø 25 mm-es csatlakozási lehetőség külső porelszíváshoz
  • 6 lyukú alátétbetét Ø 150 mm tépőzáras rögzítéssel a szokásos csiszolópapírok használatához

    Szállítási terjedelem
  • EURO bimbó 1/4″, ARO/Orion bimbó 1/4″, ISO bimbó 1/4″, nyitott végű kulcs, hatszögletes kulcs, olajos flakon.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6.2 bar
  • Munkahossz: 5 mm
  • Fordulatszám: 12000 /min
  • Tömeg: 1 kg
  • Levegőszükséglet: 550 l/min
  • Bizonytalanság K: 0.87 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Csiszolási felület: 3.85 m/s²
  • Hangnyomásszint: 87 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 98 dB(A)
  • Csiszolólemez Ø: 150 mm