Szerszámcsiszoló ∙ egyenes kivitel

Cikkszám: 9032P-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9032P-1
EAN / GTIN 4000896190508
Gyártó száma 9032P-1
L-szám L60140 3607

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Csiszolás, fényes csiszolás, polírozás és sorjázás
  • Rendkívül nagy teljesítményű készülék (700 watt)
  • Egyenes kialakítás
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 98 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 0,46 m/s2
  • Tokmány: 6
  • Teljesítmény Watts: 700 Watt
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Méretek / hosszúság: 200 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,8 kg.
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 87 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 22000
  • Levegőigény [l/perc]: 150 l/perc (2,5 l/mp)

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek