Szerszámcsiszoló ∙ egyenes kivitel

Cikkszám: 9032N-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9032N-1
EAN / GTIN 4000896189359
Gyártó száma 9032N-1
L-szám L60140 3825

Leírás

Leírás:

  • Könnyű, praktikus szerszám csiszoláshoz, fényes csiszoláshoz, polírozáshoz és sorjázáshoz
  • Egyenes kialakítás
  • Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás a készülék tetején lévő állítókeréken keresztül
  • 360°-ban állítható levegőkimenet
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 85 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 0,40 m/s2
  • Tokmány: 6 mm
  • Teljesítmény Watts: 224 Watt
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Méretek / hosszúság: 157 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,4 kg.
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 79 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 2000–25000
  • Levegőigény [l/perc]: 74 l/perc (1,2 l/mp)

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek