Sűrített levegős egyenes csiszoló 60051

Cikkszám: 079441 60051
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 60051
Leadott teljesítmény 75 W
Maximális fordulatszám 60 000 min-1
Maximum levegőigény 228 l/min
Csatlakozó menet NPT
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Szorítópatron ⌀ 3 mm
Súly 0,45 kg
Működési zajkibocsátás 78 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Hossz 135 mm
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079441 60051
EAN / GTIN 616026600515
Gyártó száma 60051

Leírás

Kivitel:

Dynabrade − sűrített levegős egyenes csiszoló. Sokoldalúan felhasználható, egyenletes járású egyenes csiszoló robusztus és ergonomikus felépítéssel és puha markolattal.
Rotorfék: A kikapcsolás után a motor egy másodpercen belül megáll.
Turbina meghajtású kisméretű sarokcsiszoló áttétel nélkül 60000 1/perc maximális fordulatszámmal. Kerámia csapágyazású sűrített levegős meghajtás szabadalmaztatott fordulatszám ellenőrzéssel a terhelés alatti állandó fordulatszám érdekében.

Felhasználás:

Csak olajmentes sűrített levegőt használjon. Ne olajozza!

Tartalom:

A szükséges csatlakozóval.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz