{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Sűrített levegős | |
Gyártó jelölése | G2424 S200 | |
Leadott teljesítmény | 850 W | |
Maximális fordulatszám | 20 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 540 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 3/8 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 13 mm | |
Súly | 0,96 kg | |
Működési zajkibocsátás | 81 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Termék fajtája | Egyenes csiszoló |
Cikkszám | 079448 S200 | |
EAN / GTIN | 7322590013622 | |
Gyártó száma | 8423031255 |