{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | G2412-1 | |
Leadott teljesítmény | 350 W | |
Maximális fordulatszám | 20 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 618 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Súly | 0,5 kg | |
Működési zajkibocsátás | 79 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Hossz | 180 mm | |
Termék fajtája | Egyenes csiszoló |
Cikkszám | 079452 G2412 | |
EAN / GTIN | 7322590010058 | |
Gyártó száma | 8423031221 |