DMH 30 Set Sűrített levegős vésőkalapács

Cikkszám: 604115500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vésőkalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 604115500
EAN / GTIN 4007430227911
Gyártó száma 604115500
L-szám L01750 79

Leírás

Leírás:

  • Könnyű, kézreálló vésőkalapács
  • Kőműves, tégla és pórusbeton építőipari munkákhoz
  • Ideális vakolat és csempe leütéséhez, valamint könnyű vésési munkákhoz
  • A nyélen keresztül vezetett, felhasználóbarát elszívó légcsatorna megakadályozza a munkaterületen felvert por felverődését
  • Gumírozott nyél az ergonomikus és fáradtságmentes munkavégzéshez

    Szállítási terjedelem
  • EURO tüskés bimbó 1/4″, ARO/Orion dugós bimbó 1/4″, ISO dugós bimbó 1/4″, 10 mm-es tömlőcsonk és tömlőbilincs az ISO 11148 szabvány szerint, 4 véső, kioldó rugó, műanyag tok, olajos flakon.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6.2 bar
  • Tömeg: 2 kg
  • Levegőszükséglet: 280 l/min
  • Vésés: 8.48 m/s²
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 103 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 114 dB(A)
  • Löketszám: 3000 /min
  • Szerszámtartó: hatszögletű szár 10 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok