{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | P2506 | |
Maximum levegőigény | 6 l/min | |
Ütésfrekvencia | 225 Hz | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/8 coll | |
Súly | 0,14 kg | |
Működési zajkibocsátás | 79 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 5,1 m/s2 | |
⌀ | 18,4 mm | |
Hossz | 127 mm | |
Termék fajtája | Gravírozó tű |
Cikkszám | 079710 P2506 | |
EAN / GTIN | 7322590060701 | |
Gyártó száma | 8425010290 |