{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Készülék hossza | 1 100 mm | |
Készülék szélessége | 580 mm | |
Készülék magassága | 850 mm | |
Betétkosár hossza | 770 mm | |
Betétkosár szélessége | 470 mm | |
Tisztítómedence hossza | 820 mm | |
Tisztítómedence szélessége | 545 mm | |
Tisztítómedence magassága | 435 mm | |
Tisztítómedence űrtartalom | 240 l | |
Névleges tartalom | 200 l | |
Lefolyó csatlakozó méret | 1 coll | |
Fűtőteljesítmény | 9 000 W | |
Ultrahangos csúcsteljesítmény | 8 000 W | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 400 V | |
Teljesítményfelvétel | 11 300 W | |
Olajleválasztóval bővíthető | igen | |
Szivattyús szűrővel bővíthető | igen | |
Öblítő modullal bővíthető | igen | |
Szárító modullal bővíthető | igen | |
Súly | 90 kg | |
Termék fajtája | Ultrahangos tisztítókészülék |
Cikkszám | 082922 240 | |
Gyártó száma | SW240MOD-B / 101492 / 101510 |