Akkus porelszívó M18CDEX/0 CDEX

Cikkszám: 075539 CDEX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése M18CDEX
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Súly akkumulátorral együtt 1,6 kg
Termék fajtája Elszívás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075539 CDEX
EAN / GTIN 4002395006243
Gyártó száma 4933447450

Leírás

Figyelem:

Ne használja a porelszívást fában, acélban vagy műanyagban végzett fúrásnál. Azbeszt tartalmú anyagot nem szabad megmunkálni. A következő anyagokat nem szabad beszívni:
• egészségre káros porok.
• éghető, robbanékony porok (pl. magnézium-, alumínium por stb.).