Kosár betét Easy 1

Cikkszám: 082102 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Betétkosár hossza 175 mm
Betétkosár szélessége 70 mm
Betétkosár magassága 30 mm
Betétkosár űrtartalma 1 l
Max. teherbírás 1 kg
Termék fajtája Kosár betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082102 1
EAN / GTIN 4250004100008

Leírás

Kivitel:

Nemesacélból készült (1.4301 sz.) és Rilsan bevonatú fogantyúkkal.

Alkalmazható:

Kosár a 082003 1 sz.-hoz.