Kárpitozó kefe D-35mm, L-60mm, B-40mm

Cikkszám: 630245000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúvóka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630245000
EAN / GTIN 4007430445056
Gyártó száma 630245000
L-szám L01760 33

Leírás

Leírás:

  • Univerzálisan használható, pl. szívókefeként, bútorkefeként vagy autócsapoló kefeként
  • Flexibilis, a kefefej elfordításával változtatható a dőlésszög
  • A sörték könnyen eltávolítják a szennyeződést a felületről, mielőtt felszívódna.

Jellemző:

  • Csatlakozás Ø, belül: 35 mm
  • Típus: Kárpittisztító kefe
  • Szélesség: 40 mm
  • Hosszúság: 60 mm
  • értékesítési egység: 1