Ferde gumi csőfej 7868

Cikkszám: 078546 7868
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 7868
50 mm
Hossz 0,26 m
Termék fajtája Fúvóka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078546 7868
EAN / GTIN 4005337078681
Gyártó száma 7868

Leírás

Kivitel:

Ferde végű gumi csőfej forgácsszívó tömlőhöz 078545 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Közvetlen vásárlás

Bejelentkezés

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz