FP 18 LTX akkus zsírzópisztoly

Cikkszám: 600789850
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Zsírprés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600789850
EAN / GTIN 4061792223479
Gyártó száma 600789850
L-szám L01750 353

Leírás

Leírás:

  • Kompakt akkus zsírzópisztoly 2 munkafokozattal és nagy présnyomással (max. 690 bar) gépek és berendezések mobil karbantartásához
  • Tiszta munkavégzés a 10 fokozatú állítókerékkel történő préselési mennyiség előbeállításának köszönhetően
  • Választhat a nagy nyomás és a nagy áramlási sebesség között az alkalmazástól függően
  • Optimális láthatóság a zsírozás során a közvetlenül a házon elhelyezett LED-nek és a tömlő végén rögzíthető másik LED-nek köszönhetően
  • Kapcsolózár a felhasználóbarát munkavégzéshez folyamatos üzemben
  • 3-utas töltés: Zsírozópatronok, tartályok vagy közvetlen töltés
  • Integrált szellőzőszelep a folyamatos munkavégzéshez
  • Mágnes a fémhez való rögzítéshez (tartozék), praktikus vállpánt és hosszú tömlő tartóval a rugalmas felhasználási területekhez
  • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • LED kiegészítő lámpa a tömlőhöz, vállpánt, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Hangszedő mérete: 400 g
  • Szorítónyomás: 690 / 414 bar
  • Szorítási sebesség: 100 / 290 g/min
  • Súly akkumulátorral: 4.4 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 4 kg
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 75 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 86 dB(A)
  • Cső hossza: 1200 mm
  • Rezgés: 1.43 m/s²

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok