• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Akkumulátoros multi-vágógép GOP 18V-28, szóló változat, L-BOXX

Cikkszám: 06018B6001
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06018B6001
EAN / GTIN 3165140842587
Gyártó száma 06018B6001
L-szám L00590 1219

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros multifunkciós vágógép GOP 18V-28, Az akkumulátoros multifunkciós szerszám GOP 18V-28 Professional a Bosch StarlockPlus osztályának nagy teljesítményű akkumulátoros multifunkciós szerszáma
  • Az egyedülálló Starlock interfész a gép és a tartozékok közötti optimalizált háromdimenziós súrlódásos kapcsolattal a lehető legnagyobb erőátvitelt és ezáltal gyorsabb munkavégzést biztosít
  • A többfunkciós szerszám LED-es világítással is rendelkezik, amely megvilágítja a munkaterületeket, és optimális láthatóságot biztosít még sötétben is
  • Ezenkívül a bepattanó funkció lehetővé teszi a gyors és egyszerű szerszámcserét
  • Ez az elektromos szerszám alkalmas bútor- vagy hajófelújításhoz, valamint cső- és szögmunkákhoz
  • Fához, műanyaghoz és fémhez egyaránt használható
  • Kompatibilis a Starlock és a StarlockPlus rendszerekkel
  • A GOP 18V-28 Professional továbbá olyan funkciókkal rendelkezik, mint az állandó sebesség, a puha fogás és a sebesség előválasztás

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,2 kg
  • Súly akkumulátorral együtt: 1,6 kg
  • Leterheletlen rezgési sebesség: 8000 - 20000 min-1
  • Rezgési szög balra és jobbra: 1. 4 °
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fűrészelés szegmensfűrészlappal]: 5,7 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fűrészelés merülő fűrészlappal]: 8. 0 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [kaparás]: 8,6 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csiszolás]: 3,4 m/s²
  • K bizonytalanság K [fűrészelés szegmensfűrészlapokkal]: 1. 5 m/s²
  • K bizonytalanság [fűrészelés merőlegesen vágott fűrészlappal]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság [kaparás]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság [csiszolás]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • 1 x StarlockPlus BIM merülőfűrészlap PAIZ 32 APB, Curved-Tec, fa + fém
  • L-BOXX 136
  • akkumulátor(ok) és töltő nélkül

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz