{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Fein E 14 V típus | |
Gyártó jelölése | ASW 14-14 | |
Motor felépítése | Kefe nélküli EC motor | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 14,4 V | |
Nyomatéktartomány | 3 Nm - 14 Nm | |
Fordulatszám-tartomány | 50 min-1 - 400 min-1 | |
Felépítés | Sarokcsavarbehajtó | |
Súly akkumulátorral együtt | 1,4 kg | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 071123 711258 | |
EAN / GTIN | 4014586877204 |