HG 20-600 Hőlégfúvó

Cikkszám: 602066000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Heissluftbläser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602066000
EAN / GTIN 4061792185906
Gyártó száma 602066000
L-szám L01750 6

Leírás

Leírás:

  • Sokoldalú forrólevegő-fúvó állítókerékkel az egyszerű, fokozatmentesen szabályozható hőmérséklet-beállításhoz
  • Magas minőségű kerámiafűtés, erős motor és optimális szerszámhűtés a hosszú élettartam érdekében
  • Széleskörű alkalmazási lehetőségek: festékeltávolítás, formázás, zsugorítás, hegesztés és még sok más
  • Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakításnak és a csúszásmentes softgrip felülettel ellátott fogantyúnak köszönhetően
  • Biztonságos álló munkavégzés a nagy, csúszásmentes talpnak köszönhetően

    Szállítási terjedelem
  • -

Jellemző:

  • A légáramlási fokozatok száma: 3
  • A léghőmérsékleti lépések száma: végtelenül
  • Maximális bemeneti teljesítmény: 2000 W
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 0.62 kg
  • Kábelhossz: 2.2 m
  • Levegőmennyiség: 150 / 300 / 500 l/min
  • A levegő hőmérséklete: 80 - 600 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok