Hőlégfúvófúvó GHG 23-66, 4 fúvóka,

Cikkszám: 06012A6301
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Heissluftbläser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06012A6301
EAN / GTIN 3165140889490
Gyártó száma 06012A6301
L-szám L00590 1090

Leírás

Leírás:

  • GHG 23-66 Hőlégfúvó pisztoly, A hőmérséklet és a levegőáramlás abszolút szabályozása - A GHG 23-66 Professional forrólevegő pisztolyt kifejezetten igényes alkalmazásokhoz tervezték
  • A 10 légáramlási sebességgel, a digitálisan állítható hőmérsékleti beállításokkal és a négy testreszabható programmal ez a forrólevegő-pisztoly a munka minden lépésénél abszolút szerszámvezérlést biztosít
  • A rendkívül erős, 2300 wattos motornak köszönhetően a nagy teljesítményű GHG 23-66 Professional könnyedén eléri a 650 °C-ot
  • A fokozott felhasználói védelem és a szerszám hosszú élettartama érdekében hővédelmi funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a fűtést, ha a motor túlmelegszik, de a ventilátor tovább működik
  • Ez a forrólevegős pisztoly tökéletesen használható számos munkához, például műanyag- és csőhegesztéshez, forrasztáshoz és kábelzsugorításhoz
  • A GHG 23-66 Professional 1,4″-es kijelzője magas szintű kezelési kényelmet biztosít
  • A forrólevegő-pisztoly védőfogantyúval van ellátva, és használat után egyszerűen letehető lehűlni a nagyobb felhasználói védelem érdekében
  • Kézműves tok; üvegvédő fúvóka, 75 mm; felületi fúvóka, 50 mm; redukáló fúvóka, 9 mm; hegesztőcipő, 10 mm; reflektorfúvóka, 32 x 33 mm

Jellemző:

  • Munkahőmérséklet: 50 - 650 °C
  • Súly: 0,7 kg
  • Hidegfokozat, 50 °C: nincs
  • Légáram: 150 - 500 l/min
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 2300 W
  • Vezérlés, légáram: folyamatos
  • Szintetmentes hőmérséklet-szabályozás: nincs
  • Szerszámméretek (szélesség): nincs
  • Szabályozás: nincs: 86 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 201 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 245 mm

Tartalom:

  • Kézműves tok
  • Süvegvédő fúvóka, 75 mm
  • Felületvédő fúvóka, 50 mm
  • Redukáló fúvóka, 9 mm
  • Hegesztő cipő, 10 mm
  • Reflektorfúvóka, 32 x 33 mm