Láncfűrész élező készlet 4,0 mm 5/32″ láncosztás 1/4″ és 3/8″ alacsony profilú felgöngyölhető tok

Cikkszám: 4007220491218
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220491218
EAN / GTIN 4007220491218
Gyártó száma 11099140
L-szám L51060 688

Leírás

Leírás:

A LÁNCFŰRÉSZ Sharpener készlet a LÁNCFŰRÉSZ SHARP CS-SL élező mérőműszerből, a mélységhatároló beállítására szolgáló ergonomikus dosszié segítségével készült mélységhatároló reszelő-ből, a mélységhatároló távolság szabályozására szolgáló mélységhatároló mérőműszerből és két tartalék láncfűrész fájlból áll. A praktikus élezőműszer egy láncfűrészélező reszelő és egy idomszer eszközt kombinál egyetlen ergonomikus eszközben. A láncfűrészélező reszelő meghatározott magassága megkönnyíti a fűrészfog élezését, és megakadályozza a fűrészlánc összekötő karainak sérülését. A idomszer a keményfa esetében 0,65 mm (.025″), a lágyabb fa esetében 0,75 mm (.030″) mélységhatároló távolságot veszi figyelembe. A láncfűrész élező készlet egy élezőből, két klasszikus láncfűrész fájlból, egy ergonomikus iratfogantyúval ellátott mélységhatároló reszelő-ből és egy mélységhatároló mérőműszerből áll. A készlet övtáskában található, amely védelmet nyújt a sérülések és a szennyeződések ellen.

Jellemző:

  • Pferd típus: CS-SLS
  • Alkalmas Ø metrikus: 4,0 mm

Előny:

  • Kompakt élezőműszer.
  • A mélységhatároló egyedi beállítása lehetséges.
  • A fűrészfog gyors és egyszerű élezése.
  • Alkalmas minden kereskedelmi forgalomban kapható fűrészlánchoz.
  • Hosszú élettartam és optimális élesség a PFERD fájlokkal.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Tartalom:

  • A Pferd ezt a láncfűrész-élező készletet négy változatban kínálja a leggyakoribb láncfűrészekhez.